Motion
SSD4B1.5T61

Lincoln Motors
SSD4B1.5T61

Moteur à usage général Leeson - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244292
N° MFRSSD4B1.5T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSD4B1.5T61

Moteur à usage général Leeson - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244292
N° MFRSSD4B1.5T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Taille du cadre
    145
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçus pour les charges à courroie Isolation de classe F Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA ® Acier roulé Service continu
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.4/2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720002254
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM LM24875 DP 230/460V 3PH
  • Roulements à billes à double blindage
  • Conçu pour les charges ceinturées
  • Isolation de classe F
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA ®
  • Acier laminé
  • Service continu