Motion
SD4B200TSC64Y

Lincoln Motors
SD4B200TSC64Y

Moteur à usage général Leeson - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1787 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244321
N° MFRSD4B200TSC64Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SD4B200TSC64Y

Moteur à usage général Leeson - 200 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1787 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244321
N° MFRSD4B200TSC64Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    318
  • Taille du cadre
    445
  • Longueur du moteur sans arbre
    23.27 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    315
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    1470 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1787 tr/min
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Valeurs nominales efficaces de première qualité Cote de protection, Plaqué nominatif pour un fonctionnement de 50 Hz Systèmes d’isolation de classe B, Cadre de classe F 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Conceptions en acier laminé et en fonte Reconnu UL et certifié CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    233.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720019450
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    C.-B.
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445TSC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 200 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 445TSC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
200HP 1800RPM LM32677 ODP 460V 3PH
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Conceptions en acier roulé et en fonte
  • Homologué UL et certifié CSA