Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement315
- Taille du cadre405
- Longueur du moteur sans arbre19.46 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement313
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids1052 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesCotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge244.0/122.0 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720021248
- Puissance du moteur100 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur tout usage 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405TS , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 100 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 405TS , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Classé onduleur; service continu
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
- Rotors à équilibrage dynamique
- Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA