Motion
SSF2B10TC61

Lincoln Motors
SSF2B10TC61

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244364
N° MFRSSF2B10TC61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
SSF2B10TC61

Moteur à usage général Leeson - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215 , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06244364
N° MFRSSF2B10TC61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    215
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.40 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Cotes de rendement de première qualité Système d’isolation de classe F à usage continu, certifié Inverter – cadre 140 et système d’isolation de classe F supérieure – cadre 140 et paliers à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors à équilibrage dynamique Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    23.6/11.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720061572
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3600RPM LM32840 TEFC 230/460V 3PH
  • Cotes efficaces de qualité supérieure
  • Classé onduleur; service continu
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA