Motion
SSF4B5T61
Moteur à usage défini Leeson - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06244375
N° MFRSSF4B5T61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage défini Leeson - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184T cadres, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1760 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI06244375
N° MFRSSF4B5T61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.96 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    85 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Système d’isolation à double rotation en acier laminé et en fonte Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA ® Garantie de 3 ans sur les moteurs à haut rendement
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12.6/6.3 A
  • Courant de pleine charge
    12.6/6.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720104842
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Compresseur d’air 5 HP, 230/460 V
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Compresseur d’air 5 HP, 230/460 V
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM LM33266 TEFC 230/460V 3PH
  • Roulements à billes à double blindage Conçu pour les charges à courroie Enroulements en cuivre à haut rendement Couple de démarrage et de rupture élevé Système d’isolation à double rotation en acier laminé et en fonte Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA ®