Motion
8C5X-8RMIX

GATES RUBBER CO
8C5X-8RMIX

723701215 -
N° D’ARTICLE MI06246759
N° MFR8C5X-8RMIX
Prix40.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5X-8RMIX

723701215 -
N° D’ARTICLE MI06246759
N° MFR8C5X-8RMIX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    1/2 MÉLANGE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Taille du filetage
    3/4-16 SAE45° INV
  • Taille de filetage 1
    3/4-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MÉLANGE
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasion inversée SAE
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053160451
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053160451

Aperçu

Description du fabricant
G34500-0808 8C5X-8RMIX 7237-01215
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;