Motion
R28010D

POWER TEAM
R28010D

Cylindre/actionneur hydraulique à tonnage élevé - action double/retour hydraulique, capacité de 280 tonnes, course : 10.000 po, 17.203 po rétracté, 27.203 po étendu
N° D’ARTICLE MI06247108
N° MFRR28010D
Prix19,621.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
R28010D

Cylindre/actionneur hydraulique à tonnage élevé - action double/retour hydraulique, capacité de 280 tonnes, course : 10.000 po, 17.203 po rétracté, 27.203 po étendu
N° D’ARTICLE MI06247108
N° MFRR28010D
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
Prix19,621.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.875 po
  • Taille de l’alésage
    8.500 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    2.578 po
  • Hauteur étendue
    27.203 po
  • Diamètre extérieur
    10.875 po
  • Tige de piston Diamètre  
    6.500 po
  • Hauteur rétractée
    17.203 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.000 po
  • Saillie du capuchon pivotant
    0.406 po
  • Poids
    376.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    280 tonnes
  • Zone effective
    56.700 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    567.000 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.406 po
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    236.000 po3
  • Série / Type
    Série R / Tonnage élevé
  • tonnes à 10000 psi
    283.70 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
R28010D À 280 TONNES, 10 PO COURSE
  • Retour hydraulique à haut ton, à faible cycle, avec capuchons pivotants et soupape de sûreté intégrée qui prévient la surpression lors de la rétraction
  • Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants pour réduire les effets d’une charge décentrée
  • Les bouteilles peuvent être « immobilisées » sans être endommagées
  • Tige de piston chromée et traitée thermiquement réduisant l'usure du piston et de l'écrou de presse-étoupe
  • La soupape de sûreté intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • Chaque cylindre comporte deux demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po