Motion
23160BW33C3

NTN
23160BW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06247609
N° MFR23160BW33C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23160BW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06247609
N° MFR23160BW33C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    780 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23160BC3 BRG ROULEAU SHPERICAL