Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.97 po
- Taille de l’alésage1.970 po
- Longueur de course nette3.93700787401575 po
- Hauteur du produit3.54 po
- Longueur du produit11.22 po
- Diamètre de la tige0.87 po
- Poids16.20 lb
- Largeur5.71 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre210 psi
- Type de montageTête rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage mâle intermédiaire métrique
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie télé
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire