Motion
AW20-N02B-2RZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AW20-N02B-2RZ-A

FILTRE/RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI06248858
N° MFRAW20-N02B-2RZ-A
Prix40.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AW20-N02B-2RZ-A

FILTRE/RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI06248858
N° MFRAW20-N02B-2RZ-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.21 kg

Détails

  • Options incluses
    Support de montage
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 101 psi

Aperçu

Description du fabricant
AW20-N02B-2RZ-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté