Motion
UKFC208+H2308

AMI BEARINGS INC
UKFC208+H2308

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06249065
N° MFRUKFC208+H2308
Prix217.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFC208+H2308

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de manchon adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06249065
N° MFRUKFC208+H2308
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
Prix217.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFC

Aperçu

Description du fabricant
UKFC208+H2308, ALÉSAGE 35MM , BRIDE DE BOULON 4