Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0156 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9370 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids4.2 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC208-24
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796073685
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale29.1 kN
- Capacité de charge statique radiale17.8 kN
- Roulement de rechangeUCF208-24
- SérieUCF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796073685
Aperçu
- Les unités UCF à quatre boulons à bride sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
- Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
- Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
- Les unités logées de la série UCF de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
- Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
- Raccord de graissage fourni pour la relubrification
- La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales ● Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement du centre de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes. ● Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Engineered Solutions for Conveyor Applications with TimkenThe Timken Company offers a full range of products for the unique needs of your conveyor system. We can engineer customized solutions and bearing configurations that meet the demands and challenges of your applications from multi-point sealing solutions and locking combinations to flingers and housing and mounting options. Plus, with our assemble-to-order model, we can build your mounted bearing faster allowing us to quickly respond and reduce lead times.
View flyer
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View literature
Timken Aggregate Blue Ribbon V-Belts Case StudyAn aggregate company contacted Timken Belts with concerns about belt wear life on their 8 shaker screen decks. Each shaker screen deck utilized 4-8 of the competitor's belts.
View case study
Timken Mounted Solid-Block Spherical Roller BearingTimken Solid-Block Mounted Spherical Roller Bearings feature cast stainless steel housings designed to withstand harsh, washdown, and corrosive environments. They offer versatile sealing, shaft-locking options, and misalignment capability for demanding applications such as food processing, marine, and wastewater industries.
View flyer
More resources
Timken IP69K Hygienic Mounted Ball Bearings
Fully stainless bearings with IP69K water and dust protection rating without the use of an end cover for food and beverage applications.
Timken Corrosion-Resistant Deep Groove Ball Bearings
Food and beverage manufacturers and producers need premium products that deliver machinery uptime and food safety. You can meet these challenges head-on with Timken corrosion-resistant deep groove ball bearings. Improve food safety, reduce maintenance, decrease unplanned downtime, increase overall productivity.