Motion
UCFC207-22

TIMKEN
UCFC207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249608
N° MFRUCFC207-22
Prix206.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFC207-22

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249608
N° MFRUCFC207-22
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
Prix206.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3281 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du pilote
    3.5430 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207-22
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796139978
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.4 kN
  • Roulement de rechange
    UCFC207-22
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796139978

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFC207-22 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Les unités à bride pilotées UCFC sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Les unités à brides rondes pilotées UCFC assurent des ajustements de montage précis et offrent un meilleur soutien pour les charges lourdes
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCFC de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
  • Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement central de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes