Motion
UCFC210

TIMKEN
UCFC210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249617
N° MFRUCFC210
Prix335.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFC210

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249617
N° MFRUCFC210
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
Prix335.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8438 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4375 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0310 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.1563 po
  • Diamètre du pilote
    4.3310 po
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796076075
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    23.3 kN
  • Roulement de rechange
    UCFC210
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796076075

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFC210 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
  • Les unités à bride pilotées UCFC sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Les unités à brides rondes pilotées UCFC assurent des ajustements de montage précis et offrent un meilleur soutien pour les charges lourdes
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCFC de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
  • Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement central de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes