Motion
UCFL206

TIMKEN
UCFL206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249644
N° MFRUCFL206
Prix117.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFL206

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06249644
N° MFRUCFL206
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
Prix117.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6560 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.6094 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UC206
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796075290
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796075290

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFL206 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES