Motion
UCFL214

TIMKEN
UCFL214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI06249674
N° MFRUCFL214
Prix336.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFL214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI06249674
N° MFRUCFL214
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
Prix336.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9370 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3125 po
  • Largeur totale
    2.9688 po
  • Poids
    12.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC214
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796139558
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44.1 kN
  • Roulement de rechange
    UCFL214
  • Série
    UCFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796139558

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCFL214 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES
  • Les unités UCFL à bride à deux boulons sont suggérées pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
  • Cette série est principalement conçue pour les applications où la zone de montage est restreinte
  • Chaque unité est assemblée et prête à être montée, en utilisant des boulons à travers la bride
  • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignés qui compensent le désalignement de l’arbre
  • Les unités logées de la série UCFL de Timken sont dotées d’un insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
  • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
  • Raccord de graissage fourni pour la relubrification
  • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
  • Les dimensions d’espacement des trous de boulon et l’emplacement central de l’arbre sont interchangeables avec les unités concurrentes