Motion
UCP208

TIMKEN
UCP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249698
N° MFRUCP208
Prix129.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCP208

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06249698
N° MFRUCP208
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
Prix129.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796072046
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796072046

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE UCP208 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES