Motion
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

VANNE, MONTAGE SUR BASE, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI06251666
N° MFRVQZ3151-5YZ1-03T-X64
Prix110.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151-5YZ1-03T-X64

VANNE, MONTAGE SUR BASE, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI06251666
N° MFRVQZ3151-5YZ1-03T-X64
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
Prix110.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 NPTF

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3151-5YZ1-03T-X64 VANNE, MONTAGE SUR BASE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté