Motion
3306B.2RSR.TVH

FAG (SCHAEFFLER)
3306B.2RSR.TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI06252212
N° MFR3306B.2RSR.TVH
Prix225.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3306B.2RSR.TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, 1.1875 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI06252212
N° MFR3306B.2RSR.TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    ABEC1, P0

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3306-BD-XL-2HRS-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    3300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054366901088

Aperçu

Description du fabricant
3306-BD-XL-2HRS-C3