Motion
CLAVIER À DISTANCE

CONTROL TECHNIQUES
REMOTE-KEYPAD

Clavier accessoire Emerson
N° D’ARTICLE MI06252380
N° MFRREMOTE-KEYPAD
Prix121.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
REMOTE-KEYPAD

Clavier accessoire Emerson
N° D’ARTICLE MI06252380
N° MFRREMOTE-KEYPAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    2.5 po x 2.9 po x 1.8 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Clavier
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Type de montage
    Télécommande
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
CLAVIER À DISTANCE
  • Clavier à distance Unidrive M