Motion
VSVA-B-B52-H-A1-1C1

FESTO CORPORATION
VSVA-B-B52-H-A1-1C1

24 V c.c., type C | Pour DIN EN 175301-803, taille de la base 26 mm à ISO 15407-1 | Taille de la base 01 à VDMA 24563 | G1/4
N° D’ARTICLE MI06252400
N° MFRVSVA-B-B52-H-A1-1C1
Prix270.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-B52-H-A1-1C1

24 V c.c., type C | Pour DIN EN 175301-803, taille de la base 26 mm à ISO 15407-1 | Taille de la base 01 à VDMA 24563 | G1/4
N° D’ARTICLE MI06252400
N° MFRVSVA-B-B52-H-A1-1C1
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
Votre prix270.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Taille de base 01 à VDMA 24563 | G1/4

Détails

  • Entrée électrique du solénoïde
    Vers DIN EN 175301-803
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VSVA-B-B52-H-A1-1C1 VANNE À SOLÉNOÏDE