Motion
344-FV5W

SETHCO PUMP
344-FV5W

Pompe sans joint à entraînement magnétique Série 1000 344-FV5W - Polypropylène, 49 gal/min, tête de 46 pi, 1 hp, 1-1/4 po FNPT x 1-1/4 po FNPT
N° D’ARTICLE MI06252991
N° MFR344-FV5W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SETHCO PUMP
344-FV5W

Pompe sans joint à entraînement magnétique Série 1000 344-FV5W - Polypropylène, 49 gal/min, tête de 46 pi, 1 hp, 1-1/4 po FNPT x 1-1/4 po FNPT
N° D’ARTICLE MI06252991
N° MFR344-FV5W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 en FNPT
  • Pied de tête max.
    46 pi
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 en FNPT

Détails

  • Demandes
    Les pompes à amorçage automatique à entraînement magnétique Sethco® sont conçues avec précision pour répondre aux exigences d’une vaste gamme d’applications OEM, chimiques et industrielles. Ces pompes peuvent être utilisées pour des produits chimiques, acides ou solvants très corrosifs ou doux. Leur conception simple et efficace offre une performance fiable et sans problème, ainsi qu’un entretien facile.
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    1 hp
  • Débit maximum
    49 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Polypropylène
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans joint à amorçage automatique
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Poly, Viton, Carbone

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE À AMORÇAGE AUTOMATIQUE 344-FV5W

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif