Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1 dans MNPT
- Pied de tête max.36 pi
- Taille du port de sortie1 dans MNPT
Détails
- DemandesLes pompes à amorçage automatique à entraînement magnétique Sethco® sont conçues avec précision pour répondre aux exigences d’une vaste gamme d’applications OEM, chimiques et industrielles. Ces pompes peuvent être utilisées pour des produits chimiques, acides ou solvants très corrosifs ou doux. Leur conception simple et efficace offre une performance fiable et sans problème, ainsi qu’un entretien facile.
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance3/4 hp
- Débit maximum27 gal/min
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase1
- Matériau du corps de pompeKynar
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans joint à amorçage automatique
- Tension115/208–230 V
- Matériaux mouillésKynar, Viton, Carbone