Motion
6818LLB

NTN
6818LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06254462
N° MFR6818LLB
Prix960.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6818LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 115 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06254462
N° MFR6818LLB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix960.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6818LLB BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6818LLB est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 13 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6818LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359413809
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359413809

Aperçu

Description du fabricant
6818LLB BRG