Motion
24GSM-24FILOR-TCX

GATES RUBBER CO
24GSM-24FILOR-TCX

24GSM-24FILOR-TCX
N° D’ARTICLE MI06257367
N° MFR24GSM-24FILOR-TCX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FILOR-TCX

24GSM-24FILOR-TCX
N° D’ARTICLE MI06257367
N° MFR24GSM-24FILOR-TCX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po

Détails

  • Forme d’ajustement
    Droit
  • CUP_NON
    770075613107

Aperçu

Description du fabricant
24GSM-24FILOR-TCX
  • Les raccords iLok sont conçus pour réduire considérablement les temps d'arrêt lors du déplacement et du réassemblage de l'équipement minier à long mur GlobalSpiral MAX
  • Il n’est pas nécessaire de sauter les tuyaux, ce qui élimine l’équipement de saut, les odeurs, la contamination et les inconvénients
  • Jusqu’à 6,000 psi de pression de service et 5,000 psi de pression hydraulique
  • Testé à un million de cycles d’impulsions pour une durée de vie prolongée du couplage
  • Le sertissage « à mordre le fil » permet une meilleure rétention de l'accouplement et une meilleure prévention de l'arrachement
  • Capacité de température de +250°F pour une performance supérieure à des températures extrêmes