Motion
FCR16-12MM-1/4 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-12MM-1/4"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06259542
N° MFRFCR16-12MM-1/4"-SS
Prix293.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR16-12MM-1/4"-SS

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 12 mm, Alésage - Côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI06259542
N° MFRFCR16-12MM-1/4"-SS
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
Prix293.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.4720 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.1170 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.485 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    3.24 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913994

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À PINCE 6-BEAM EN ACIER INOXYDABLE FCR16-12MM-1/4 PO