Motion
BC26-5/8"-11MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-5/8"-11MM-A

Ruland BC26-5/8"-11MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.625"x11mm, diamètre extérieur 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260343
N° MFRBC26-5/8"-11MM-A
Prix207.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC26-5/8"-11MM-A

Ruland BC26-5/8"-11MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.625"x11mm, diamètre extérieur 1.625"/ 41.3mm, L 2.000"/ 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06260343
N° MFRBC26-5/8"-11MM-A
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
Prix207.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9460 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    11.30 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    550 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914150

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BC26-5/8"-11MM-A