Motion
DCSK16-3/8"-6MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK16-3/8"-6MM-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260822
N° MFRDCSK16-3/8"-6MM-A
Prix197.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCSK16-3/8"-6MM-A

Accouplement de disque complet - série DCSK/MDCSK, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06260822
N° MFRDCSK16-3/8"-6MM-A
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
Prix197.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0060 po
  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4990 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0313 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    12.73 N-m
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCSK/MDCSK
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452920069

Aperçu

Description du fabricant
DCSK16-3/8"-6MM-A PINCE 1 ACCOUPLEMENT À DISQUE