Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.176 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.08 pi-lb
- Raideur de torsion0.177 po-lb/deg
- CUP_NON63452919208