Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.176 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.75 pi-lb
- Raideur de torsion0.093 po-lb/deg
- CUP_NON63452919214
Aperçu
Description du fabricant
FCR16-5/16"-6MM-A RACCORD DE BRIDE 6-BEAM