Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 114 mm
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5510 po
- Diamètre max. du dégagement1.4590 po
- Longueur de l’accouplement1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM5
- Poids0.273 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAluminium
- Matériel7075 Aluminium
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple3.75 pi-lb
- CUP_NON63452917319