Motion
FCR24-18MM-5/8 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-18MM-5/8"-A

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 18 mm, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI06261323
N° MFRFCR24-18MM-5/8"-A
Prix219.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-18MM-5/8"-A

Accouplement rigide à pince - Série F-Series 6 Accouplement de poutre, aluminium, Alésage - Côté 1 : 18 mm, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI06261323
N° MFRFCR24-18MM-5/8"-A
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
Prix219.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    18 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.7090 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.6420 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    6.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919254

Aperçu

Description du fabricant
FCR24-18MM-5/8"-A ACCOUPLEMENT DE BRIDE 6-BEAM