Motion
FCR24-3/4"-15MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-3/4"-15MM-A

Raccord rigide à pince - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261336
N° MFRFCR24-3/4"-15MM-A
Prix219.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
FCR24-3/4"-15MM-A

Raccord rigide à pince - 6, 1.5000 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06261336
N° MFRFCR24-3/4"-15MM-A
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
Prix219.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.520 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    6.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.063 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452913606

Aperçu

Description du fabricant
FCR24-3/4"-15MM-A RACCORD DE BRIDE 6-BEAM