Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.7500 po
- Alésage - Côté 218 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Poids0.520 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple6.67 pi-lb
- Raideur de torsion0.063 po-lb/deg
- CUP_NON63452913240