Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 111 mm
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Taille de l’alésage0.4330 po
- Longueur de l’accouplement1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Diamètre extérieur1 po
- Désalignement parallèle0.0150 po
- Taille de la visM5
- Poids0.484 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple3.24 pi-lb
- CUP_NON63452919496
Aperçu
Description du fabricant
FSR16-11MM-5/16"-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 6-BEAM