Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage11 mm
- Taille de l’alésage0.4331 po
- Diamètre max. du dégagement1.2600 po
- Diamètre extérieur1.1020 po
- Taille de la visM4x12
- Poids0.100 lb
- Largeur11 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-11-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921410