Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Taille de l’alésage1.1024 po
- Diamètre max. du dégagement2.1540 po
- Diamètre extérieur1.8900 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.310 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-28-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921426