Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Taille de l’alésage2.1654 po
- Diamètre max. du dégagement3.4960 po
- Diamètre extérieur3.2280 po
- Taille de la visM8x25
- Poids0.960 lb
- Largeur19 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPB-55-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921440