Motion
MSPB-75-SS
Ruland MSPB-75-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 75mm, OD 103mm, W 19mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261454
N° MFRMSPB-75-SS
Prix656.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-75-SS - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 75mm, OD 103mm, W 19mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261454
N° MFRMSPB-75-SS
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
Prix656.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.9528 po
  • Diamètre max. du dégagement
    4.2950 po
  • Diamètre extérieur
    4.0550 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Poids
    1.290 lb

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921446

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSPB-75-SS