Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3.9370 po
- Diamètre max. du dégagement5.9020 po
- Diamètre extérieur5.5120 po
- Taille de la visM12x40
- Poids3.870 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913327