Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Taille de l’alésage5.5118 po
- Diamètre max. du dégagement7.3780 po
- Diamètre extérieur7.0870 po
- Taille de la visM12x40
- Poids5.190 lb
- Largeur32 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantMSPH-140-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913335