Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 29 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7170 po
- Diamètre extérieur1.1810 po
- Longueur totale1.5000 po
- Poids0.469 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.0010 po à -0.0000 po
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux6
- SérieRaccord de poutre série MW 4
- Capacité de couple7.38 pi-lb
- Raideur de torsion0.460 N-m/dég
- CUP_NON63452912070