Motion
MWS25-10-7-SS
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, longueur totale de 24 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261492
N° MFRMWS25-10-7-SS
Prix240.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.3940 po de diamètre, 0.9840 po de diamètre extérieur, longueur totale de 24 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261492
N° MFRMWS25-10-7-SS
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
Prix240.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    7 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    24 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4610 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    24 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M4
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    3.39 pi-lb
  • CUP_NON
    63452921285

Aperçu

Description du fabricant
MWS25-10-7-SS RACCORD À VIS DE PRESSION 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good