Motion
PCR10-3/16"-4MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PCR10-3/16"-4MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.1875 po, Alésage - Côté 2 : 4 mm
N° D’ARTICLE MI06261509
N° MFRPCR10-3/16"-4MM-A
Prix87.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PCR10-3/16"-4MM-A

Raccord rigide à pince - Série P 4 Raccord de poutre, Alésage - Côté 1 : 0.1875 po, Alésage - Côté 2 : 4 mm
N° D’ARTICLE MI06261509
N° MFRPCR10-3/16"-4MM-A
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
Prix87.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    4 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1880 po
  • Longueur de l’accouplement
    20.30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3780 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1 pi-lb
  • CUP_NON
    63452913077

Aperçu

Description du fabricant
PCR10-3/16"-4MM-A RACCORD DE BRIDE 4-BEAM