Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Diamètre extérieur1 po
- Poids0.355 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- MatérielAcier inoxydable 303
- Nombre de faisceaux4
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple4.08 pi-lb
- Raideur de torsion0.079 po-lb/deg
- CUP_NON63452919735