Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 13 mm
- Alésage - Côté 20.0938 po
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille de l’alésage0.1180 po
- Longueur de l’accouplement0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3560 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM2
- Poids0.072 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Type de vis/matériauVis d'assemblage à tête creuse
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple0.92 pi-lb
- CUP_NON63452919697