Motion
PSR18-10MM-5/16 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PSR18-10MM-5/16"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 0.3940 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261616
N° MFRPSR18-10MM-5/16"-SS
Prix295.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR18-10MM-5/16"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 0.3940 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06261616
N° MFRPSR18-10MM-5/16"-SS
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
Prix295.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6950 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0150 po
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    4.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919974

Aperçu

Description du fabricant
PSR18-10MM-5/16"-SS ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM