Motion
BC10-1/8"-3MM-A
Ruland BC10-1/8"-3MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.125"x3mm, diamètre extérieur 0.590"/ 15.0mm, L 1.072"/ 27.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261632
N° MFRBC10-1/8"-3MM-A
Prix190.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC10-1/8"-3MM-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 0.125"x3mm, diamètre extérieur 0.590"/ 15.0mm, L 1.072"/ 27.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06261632
N° MFRBC10-1/8"-3MM-A
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
Prix190.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5170 po
  • Diamètre extérieur
    0.5900 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    1.25 N-m
  • Série
    BC/MBC
  • Capacité de couple
    1.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    72 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452914012

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD À SOUFFLET DE SERRAGE BC10-1/8"-3MM-A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good