Motion
DCD16-1/2"-9MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCD16-1/2"-9MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 1.0000 po OD, 1.3750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261833
N° MFRDCD16-1/2"-9MM-A
Prix202.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCD16-1/2"-9MM-A

Accouplement de disque complet - série DCD/MDCD, 1.0000 po OD, 1.3750 po OAL
N° D’ARTICLE MI06261833
N° MFRDCD16-1/2"-9MM-A
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
Prix202.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4670 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Poids
    0.069 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCD/MDCD
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • CUP_NON
    63452914612

Aperçu

Description du fabricant
DCD16-1/2"-9MM-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif