Motion
MWC25-3/8 po-3/8 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MWC25-3/8"-3/8"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 0.9840 po DE, 30 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262408
N° MFRMWC25-3/8"-3/8"-SS
Prix192.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC25-3/8"-3/8"-SS

Vis de fixation à couplage rigide - 4, 0.9840 po DE, 30 mm de longueur, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI06262408
N° MFRMWC25-3/8"-3/8"-SS
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
Prix192.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5590 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Raccord de poutre série MW 4
  • Capacité de couple
    3.39 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.830 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452920731

Aperçu

Description du fabricant
MWC25-3/8" -3/8" - ACIER INOXYDABLE 4-BEAM DE COUPLAGE